Scala graduata L.2m

Codice art.: 77470003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 77470003
EAN / GTIN 4018754353132
Codice del produttore 77470003
Numero-L L60010 102853
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Misuratore professionale affidabile con scala duplex incisa in profondità (cm/mm), ideale per lavori manuali e fai da te.
  • Ogni elemento è dotato di un doppio indicatore angolare a 180° per un allineamento preciso.
  • I resistenti giunti a molla offrono un bloccaggio angolare stabile a 90° con tensione uniforme su tutti i collegamenti.
  • Grazie alla numerazione generosa, la scala è facilmente leggibile da ogni angolazione e anche a distanza.
  • Il metro è resistente all’acqua, ai graffi e alle scalfitture, garantendo una durata eccezionale anche in condizioni difficili.
Caratteristiche:
  • Classe di precisione III
  • Scalatura duplex con numeri decimali
  • Ferramenta angolare in acciaio temprato
  • Giunto a molla resistente allo sporco per tensioni elevate
  • Bloccaggio angolare a 90° su tutti i collegamenti
  • 2 indicatori di grado a 180° su ogni elemento
  • resistente all’acqua, ai graffi e alle ammaccature
  • Marchio CE
  • plastica speciale rinforzata con fibra di vetro, verniciata di nero