Specchio telescopico in acciaio inox dimensioni 1 x 2″/25 x 50 mm L.178-914 mm

Codice art.: 77402550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 77402550
EAN / GTIN 4018754235865
Codice del produttore 77402550
Numero-L L60010 5080
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Specchi infrangibili in acciaio inox (prevenzione FOD)
  • Nessun collegamento a vite (prevenzione del FOD)
  • Braccio telescopico in acciaio inox
  • Giunto sferico (girevole a 180°), autoserrante
  • La speciale impugnatura in plastica consente una presa salda e un lavoro sicuro, resistente agli agenti chimici

Proprietà:

  • Dimensioni dello specchio mm: 25 x 50 mm
  • Dim.: 1 x 2″/25 x 50 mm
  • Altezza mm (h): 18 mm
  • Lunghezza mm (L): 178-914 mm
  • Peso: 59 g
  • Larghezza mm (b): 30 mm