Calibro elettronico del battistrada del pneumatico con misura B.25/1mm/″.

Codice art.: 77371005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77371005
EAN / GTIN 4018754251582
Codice del produttore 77371005
Numero-L L60010 5945
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Ampio display LCD con lettura chiara, altezza cifre 9,5 mm
  • Accuratezza del display 0,01 mm/0,0005″
  • Pulsante di accensione e spegnimento
  • Unità di misura commutabile mm/pollici
  • Impostazione dello zero in qualsiasi posizione
  • incl. 1 batterie da 3 V (tipo CR2032) imballate secondo UN 3091, classe 9

Proprietà:

  • Campo di misura mm/″: 25/1 mm
  • Peso: 60 g