Magnetický zvedák Tažná síla 3000g D.19mm L.535mm

Codice art.: 77260200
Prezzo per 1 ks
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77260200
EAN / GTIN 4018754048779
Codice del produttore 77260200
Numero-L L60010 2536
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Popis:

  • Flexibilní mini magnetický zvedák s extra malou hlavou a vysokou tažnou silou 270 g, délka 500 mm.
  • Praktický pomocník pro použití v dílně, průmyslu i domácnosti.
  • Umožňuje vytahování železných předmětů, jako jsou šrouby nebo nástroje, z těžko přístupných míst.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • Flexibilní magnetický zvedák s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje vytahovat šrouby, matice a další malé kovové díly z těsných prostor.

Charakteristika:

  • Tažná síla (g): 3000g
  • Průměr (mm): 19 mm
  • Délka mm (L): 535 mm
  • Hmotnost: 297g