Chiave dinamometrica DREMOMETER A-SE 9x12 8-40Nm

Codice art.: 7714060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Coppia massima 40 Nm
Serie DREMOMETER
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7714060
EAN / GTIN 4002805848012
Codice del produttore 7714060
Numero-L L60160 3767
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile, cricchetto...)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a innesto speciali prestare attenzione all'interasse

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 16,5 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: A-SE
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 361 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 40 mm
  • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 321 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 302 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 5
  • Graduazione della scala [lbf in]: 50 lbf in
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Edilizia e Commerciale
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Ferrovie
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas

Download & documenti

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto