• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave ad anello scorrevole 16 Z 10 mm

Codice art.: 7712600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7712600
EAN / GTIN 4002805872109
Codice del produttore 7712600
Numero-L L60160 1777
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 19,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 10 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no