• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetto cieco PolyBulb® alluminio / acciaio, confezione grande, ⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L): 4,8/16mm

Codice art.: 771030 4,8/16
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 250 Articolo (0,18 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L) (mm) Imposta il prezzo 250 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Rivetti ciechi PolyBulb®
Materiale chiodo Acciaio, zincato
Materiale rivetto cavo Lega di alluminio
Forma della testa FK
Campo di serraggio 6 mm - 10 mm
Diametro del foro 4,9 mm
Numero di rivetti (pezzo) 250
Diametro del rivetto cavo D 4,8 mm
Lunghezza del rivetto cavo L 16 mm
Tipo di prodotto Rivetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 771030 4,8/16
EAN / GTIN 4007081944847
Codice del produttore 1450474
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.
Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.
PolyBulb® distribuisce la pressione di contatto in modo uniforme sul componente. È ideale per la rivettatura di componenti morbidi e fragili come le materie plastiche e i materiali compositi. Può sostituire fino a tre rivetti ciechi convenzionali e contribuire a ridurre la varietà dei pezzi e, di conseguenza, il rischio di confusione. Consente di ottenere un aspetto estetico gradevole, un fattore importante nelle aree visibili.

Vantaggi:

  • Ampio campo di serraggio.
  • Testa ribadita di grandi dimensioni.
  • Ideale per aree visibili grazie all’aspetto estetico gradevole.
  • Rifollamento controllato per evitare lo scolorimento del bianco.
  • Ideale per la rivettatura della plastica grazie alla resistenza alla trazione e alla forza di allentamento elevate.
  • Rivetto rimanente bloccato per impedire rumori durante l’uso.

Uso:

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e automazione.

Materiale:

Rivetto cavo – lega di alluminio; chiodo – acciaio zincato.

Raccomandazioni:

Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:
spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

Esempio:
Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.