Estrattore L.265mm

Codice art.: 77101010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77101010
EAN / GTIN 4018754291274
Codice del produttore 77101010
Numero-L L60010 6678
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Strumento di alta qualità per l’estrazione delicata di perni e molle spaccate.
  • Utilizzo efficiente anche su connessioni forti come i campi di frizione o gli scarichi delle moto.
  • La punta del gancio sagomata offre una maggiore leva e una maggiore forza di presa.
  • La lama lunga 265 mm è robusta, resistente e ideale per lavorare in spazi ristretti.
  • L’impugnatura ergonomica a 3 componenti consente un utilizzo sicuro anche con le mani sporche.
Caratteristiche:
  • Per la rimozione delicata di perni e molle spaccate
  • elevati valori di durezza (50-55 HRC)
  • con impugnatura a 3 componenti

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 265 mm
  • Peso: 138 g