Forbici multiuso, Lunghezza complessiva: 175mm

Codice art.: 769805 175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
349 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza taglienti 25 mm
Lama con rivestimento antiaderente in PTFE si
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Codice del produttore 5.105
Produttore/persona responsabile Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, lama in acciaio speciale (con rivestimento antiaderente in PTFE), supporto lama (parte fissa) in metallo leggero. Taglio obliquo agevole; manici rivestiti in plastica con protezione antiscivolo; forbice con cromatura brillante.

Uso:

Per il taglio di profili di gomma, cuoio, plastica e legno con sezione fino a circa 15 mm.

Nota:

Lame di ricambio vedi n. art. 769815 (elenco ricambi).