Chiave a tubo SE 14x18 36 mm

Codice art.: 7696220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7696220
EAN / GTIN 4002805728369
Codice del produttore 7696220
Numero-L L60160 2628
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Larghezza totale [mm]: 53 mm
  • Altezza totale [mm]: 21,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 82,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 53,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 53 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 21,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 19 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Dimensione del punto [metrica]: 31,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no