Chiave a bussola SE 9x12 13 mm

Codice art.: 7691930
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7691930
EAN / GTIN 4002805722138
Codice del produttore 7691930
Numero-L L60160 2947
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 9x12

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Altezza totale [mm]: 14,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 43,8 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 22,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 22 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 12 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no