cricchetto reversibile 3/8″, 9x12

Codice art.: 7686500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7686500
EAN / GTIN 4002805742013
Codice del produttore 7686500
Numero-L L60160 140
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 9x12
Angolo di rotazione 5°
1/4″ resistenza max. 30 N·m
3/8″ resistenza max. 135 N·m
1/2″ resistenza max. 150 N·m

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Capacità di carico continuo: 3/8″ = 135 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 34 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 34 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 23,2 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no