Pinze stringitubo L.200mm

Codice art.: 76540003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76540003
EAN / GTIN 4018754142293
Codice del produttore 76540003
Numero-L L60010 3038
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per la chiusura professionale di morsetti a tensione continua senza orecchio, su scarponi per assale
  • Acciaio di qualità, nichelato
  • Mascelle brunite

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 173 g