Tubo a slitta DREMOMETRO E/F

Codice art.: 7621720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Leva di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7621720
EAN / GTIN 4002805864920
Codice del produttore 7621720
Numero-L L60160 943
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Minor sforzo - Prolungamento della leva
Prolunghe per chiavi dinamometriche delle serie DREMOMETER E - F
Prolunga
La prolunga singola è fornita in sacchetto di polietilene

Proprietà:

  • Design: Con manicotto di bloccaggio
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 925 mm
  • Uso/applicazione: DREMOMETRO E/EK/F
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no