{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Grado di protezione | S3 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 44 | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza | 
| Codice articolo | 760721-44 | |
| EAN / GTIN | 4030839388983 | |
| Codice del produttore | 760721-44 | |
| Numero-L | L00790 5217 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |