• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Chiave a tubo 12x6-quadro 24 mm

Codice art.: 76.24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76.24
EAN / GTIN 3148511209608
Codice del produttore 76.24
Numero-L L60130 6031
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34.5
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 16.0
  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 67
  • T [mm]: 24
  • [g]: 660