Chiave a tubo 12x6-quadro 16 mm

Codice art.: 76.16
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 76.16
EAN / GTIN 3148511208809
Codice del produttore 76.16
Numero-L L60130 858
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a tubo, cannulata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta a dodici lati per angolo di rotazione di 30° e testa esagonale lunga
  • Testa corta cannulata per barre filettate
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24.0
  • d [mm]: 13.0
  • d1 [mm]: 12.0
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 178
  • L1 [mm]: 46
  • T [mm]: 16
  • [g]: 285