Rullo in polinile di grandi dimensioni, anima Ø 48 mm. Polo centrale. Per vernici a base di resina epossidica, resine poliestere e rivestimenti/sigillanti 2K. Per rivestimenti di garage, pavimenti industriali o (altri) pavimenti in cemento. 25 cm, sm

Codice art.: 758125000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 758125000
EAN / GTIN 4013307792437
Codice del produttore 758125000
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Puff continuo in poliammide a pelo extra lungo, altamente strutturato, con una resistenza particolarmente elevata. Ideale per tutti i rivestimenti industriali esigenti con un'elevata applicazione di materiale. Progettato per la lavorazione di materiali vi