Mole troncatrici CUT AND GRIND 125x2,8x22,23 mm acciaio/inox

Codice art.: 757089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 757089
EAN / GTIN 9003177570896
Codice del produttore 757089
Numero-L L50140 769
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio BASIC CUT AND GRIND è uno strumento universale per tutte le esigenze di taglio e rettifica. Questo disco da taglio è stato sviluppato per tagliare e smerigliare in modo rapido ed efficiente con la smerigliatrice angolare. Con il disco da taglio CUT AND GRIND è possibile eseguire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché taglio e scanalatura con un solo utensile e in un’unica fase di lavoro.

Proprietà:

  • Forma: 27 TAGLIO E SMERIGLIATURA
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A 30 Q- BF
  • Dimensioni (D x U x H): 125 x 2,8 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Spessore: 2,8 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Grazie a CUT AND GRIND, è possibile eseguire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché taglio e scanalatura, con un solo utensile.
  • Il prodotto offre buone prestazioni con i più alti standard di sicurezza

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile