Martello con testa in gomma nero, Modello: A100

Codice art.: 755500 A100
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
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 80 mm
⌀ Testa 40 mm
Lunghezza manico 260 mm
Peso 150 g
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Codice del produttore 755500 A100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In gomma tenace (90 Shore), non elastica; con percussione fortemente trainante. Le teste usurate possono essere ripassate al tornio. Con manico in frassino.

Norma:

DIN 5128

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 755600.