Martelli combinati, ⌀ Testa della mazza: 35mm

Codice art.: 754890 35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 35 mm
Dimensione testa del martello 34×34 mm
Serie Ultratec DUO
Lunghezza testa con tasselli 114 mm
Lunghezza complessiva 324 mm
Peso 0,66 kg
Materiale corpo Acciaio bonificato, temprato a induzione
Materiale inserto Nylon bianco, duro (su un lato)
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo no
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754890 35
EAN / GTIN 4016134010309
Codice del produttore 5039980035
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificate per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro “Ultratec”, infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

Download & documenti

Prodotti correlati