Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico Superglas, ⌀ Testa della mazza: 22mm

Codice art.: 754800 22
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
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 22 mm
Serie PB 303
Lunghezza testa con tasselli 75 mm
Lunghezza manico 250 mm
Lunghezza complessiva 270 mm
Peso 0,239 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco
Materiale manico Fibra di vetro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Codice del produttore 303.1

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri).
Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.