Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano, ⌀ Testa della mazza: 22mm

Codice art.: 754700 22
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
409 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 22 mm
Lunghezza testa con tasselli 75 mm
Lunghezza manico 250 mm
Lunghezza complessiva 270 mm
Peso 0,167 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Codice del produttore 300.1

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri).
Con manico in noce americano.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.