• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mazza in plastica con tasselli in cellidor, ⌀ Testa della mazza: 22mm

Codice art.: 754500 22
Sconto
8,51 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 100
⌀ Testa della mazza 22 mm
Serie 100
Lunghezza testa con tasselli 75 mm
Lunghezza manico 250 mm
⌀ Alloggiamento 22 mm
Peso 0,193 kg
Materiale inserto Cellidor giallo, duro
Materiale manico Legno di frassino
Antirimbalzo no
Tasselli combinabili si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754500 22
EAN / GTIN 4013288001139
Codice del produttore 05000005001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in presso-getto di zinco con collarino di rinforzo salvamanico e tasselli antiurto. Con manico per martelli bordato.
Con tasselli resistenti agli urti in cellidor (gialli).

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Inserto di ricambio in cellidor: vedi n. art. 754600; manico di ricambio: vedi n. art. 754400.

Download & documenti

Prodotti correlati