• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tassello in superplastica per mazza SIMPLEX, bianco, Per ⌀ Testa della mazza: 100mm

Codice art.: 753700 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 100 mm
Serie SIMPLEX
Peso 450 g
Colore bianco
Numero pezzi 1
Durezza duro
Materiale Superplastica
Tipo di prodotto Tassello battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753700 100
EAN / GTIN 4030618301141
Codice del produttore 3207.100
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Uso:

Tassello in „Superplastik“: tassello battente molto resistente agli urti e infrangibile con usura minima. Indistruttibile. Per colpi delicati; particolarmente adatto per battere sui bordi.