Martello per carpentieri XSTRIKER con portachiodo magnetico, Peso senza manico: 570g

Codice art.: 751501 570
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 570 g
Lunghezza manico 285 mm
Superficie verniciata
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751501 570
EAN / GTIN 4016134504884
Codice del produttore 5129280001
Produttore/persona responsabile Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata, temprata e verniciata. Con guida spinata. Uncino e portachiodo ben lavorato. Portachiodo magnetico. Manico in fibra di vetro infrangibile e impugnatura in plastica.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.