Cacciacopiglie, ottagonale. Punta resistente, massima durezza e tenacità. In acciaio ottagonale per una presa sicura. Testa di battitura ritemperata, previene la scheggiatura conformemente alle norme.

Codice art.: 750.3 CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 750.3 CN
EAN / GTIN 7610733241262
Codice del produttore PB 750.3 CN
Numero-L L60060 2472

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciacopiglie, ottagonale
  • per estrarre o far uscire in sicurezza rivetti, spine, perni o elementi di collegamento
  • punta cilindrica di elevatissima durezza e plasticità, estremamente robusta
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • in acciaio ottagonale per una presa sicura
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe