Chiave a tubo 6x6-quadro 23 mm

Codice art.: 75.23
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75.23
EAN / GTIN 3148511197707
Codice del produttore 75.23
Numero-L L60130 1618
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave a testa di tubo, forata: Chiave per stringere e allentare con forza
  • Testa corta e testa lunga: esagonale
  • Testa corta forata per barre filettate
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33.5
  • d [mm]: 18.0
  • d1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 23
  • [g]: 625