Bulino automatico a punta, Lunghezza complessiva: 110mm

Codice art.: 749400 110
Sconto
19,87 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.340 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
⌀ Gambo 10 mm
Forza di percussione minima 47 N
Forza di percussione massima 78 N
Materiale Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Codice del produttore 749400 110
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo zigrinato con punta temprata intercambiabile e terminale ergonomico per elevata praticità d’utilizzo. La pressione di bulinatura può essere regolata ruotando il terminale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Prodotti correlati