Bulino, qualità normale DIN 7250, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 749000 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.943 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
⌀ Gambo 8 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Bulini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Codice del produttore 430 100 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale, punta lucida. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Grazie alla testa di percussione bonificata speciale nessuna scheggiatura della testa.

Norma:

DIN 7250
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, verniciato. Testa di percussione bonificata.