Cacciaspine ∙ 125 mm

Codice art.: 748A-3
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 748A-3
EAN / GTIN 4000896029891
Codice del produttore 748A-3
Numero-L L60140 1645
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Asta ottagonale
  • DIN 6450 Forma C
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 125 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg