• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cacciaspine con bussola di guida, ⌀ Punta: 0,9mm

Codice art.: 748000 0,9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.195 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 0,9 mm
Lunghezza spina 15 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Codice del produttore 748000 0,9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Versione sottile con bussola di guida zigrinata e inserto a spina temprato. Dim. 0,9 − 3,9 con bussola di guida mobile − Dim. 4,9 − 5,9 con codolo fisso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.