• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto a gradini

Codice art.: 74773
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 74773
EAN / GTIN 4020772074777
Codice del produttore 74773
Numero-L L30130 308
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a gradini, ghisa speciale, vite e manicotto filettato 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 14-1
  • Scanalatura: 14
  • Forza di serraggio max.*: 15,3 kN
  • Md: 80 Nm
  • B: 34
  • C: 14
  • H: 15- 45
  • L: 112
  • S: 0,75
  • peso: 600 g