Punteruolo di nylon, antirimbalzo, ⌀ Testa: 30mm

Codice art.: 745250 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUPERCRAFT
⌀ Testa 30 mm
Lunghezza complessiva 155 mm
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 745250 30
EAN / GTIN 4030618302100
Codice del produttore 3408.030
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Fulcro centrale in acciaio con inserti di nylon intercambiabili.
Con sfere di acciaio all’interno per evitare l’effetto rimbalzo.

Nota:

Tasselli di ricambio in nylon al n. art. 754910.