Set di punteruoli e scalpelli con supporto di plastica qualità speciale, Numero di utensili: 6

Codice art.: 745100 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 6
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Codice del produttore 855.BL

Descrizione

Esecuzione:

Scalpelli piatti, punteruoli e bulini con corpo ottagonale, temprati in modo uniforme; scalpello riaffilabile più volte. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
Qualità speciale = particolarmente tenace e di elevata durezza − circa 59 HRC.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio, cromato.

Contenuto:

bulino: 1 pz. 120×12 mm
Punteruolo: cad. 1 pz. ⌀ 4; 5 mm
Scalpello piatto: cad. 1 pz. 165; 180 mm
Scalpello a unghietta: 1 pz. 165 mm