Mole troncatrici CUT AND GRIND 178x3,5x22,23 mm acciaio/inox

Codice art.: 743947
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 743947
EAN / GTIN 9003177439476
Codice del produttore 743947
Numero-L L50140 146
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio PREMIUM CUT AND GRIND è uno strumento universale perfetto per il taglio e la rettifica. Realizzato con materiali di alta qualità, il disco da taglio è dotato di una speciale protezione contro i tagli profondi, che garantisce la massima sicurezza durante il taglio. Con il CUT AND GRIND è possibile completare applicazioni come la smerigliatura e la sbavatura, nonché il taglio e la scanalatura in un’unica fase di lavoro.

Proprietà:

  • Forma: 27 TAGLIO E SMERIGLIATURA
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio inossidabile, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 Q- BFX A
  • Dimensioni (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 178 mm
  • Spessore: 3,5 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Grazie a CUT AND GRIND, è possibile eseguire applicazioni quali smerigliatura, sbavatura e sagomatura, nonché taglio e scanalatura, con un solo utensile.
  • La larghezza più sottile di 2,0 mm con la PROTEZIONE DA TAGLIO PROFONDO offre una maggiore sicurezza per l’utente ed evita che il foro si rompa a contatto con pezzi taglienti.

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile