guida per tagli paralleli, single

Codice art.: 74369
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 74369
EAN / GTIN 4020772074364
Codice del produttore 74369
Numero-L L30130 548
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

guida per tagli paralleli, temprato e rettificato. Parallelismo entro 0,02 mm. Tolleranza dimensionale nominale DIN 7168 media.

Proprietà:

  • Scanalatura: 10-24
  • B: 60
  • C: 40
  • H: 30
  • L: 125
  • Parti filettate corrispondenti
    DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 CPL.
    : M10x10-M20x24
  • peso: 1,6 kg