Sollevatore a doppia aspirazione

Codice art.: 74280005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giraviti a intaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74280005
EAN / GTIN 4018754090822
Codice del produttore 74280005
Numero-L L60010 51
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie di aspirazione d. (mm) 120 mm, con meccanismo di aspirazione e blocco di sicurezza.
Caratteristiche:
  • con meccanismo di aspirazione e blocco di sicurezza
  • Plastica altamente temperata
  • Resistente agli acidi e agli oli
  • con fessure per cinture nell’impugnatura
  • Portata: 30 kg

Proprietà:

  • Diametro (mm): 120 mm
  • Lunghezza mm (L): 415 mm
  • Peso: 670 g