Mola di lucidatura CONDITIONING 115x22 mm acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 742158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 742158
EAN / GTIN 8024406526331
Codice del produttore 742158
Numero-L L50140 1990
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per lucidatura PREMIUM CONDITIONING è possibile rimuovere gli ultimi graffi dalle superfici prima di iniziare la lucidatura. La struttura tridimensionale delle lamelle abrasive impedisce sia l’intasamento del disco che lo scolorimento del materiale da lavorare. I dischi CONDITIONING di Tyrolit sono quindi un partner insostituibile nel processo di lucidatura.

Proprietà:

  • Forma: Utensile di smerigliatura 28A R/3
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : MOLTO FINE
  • Dimensioni (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Foro: 22,2 mm
  • Grandezza della grana: 220
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Nessuna decolorazione grazie al basso carico termico (accumulo di calore)
  • Sviluppato appositamente per ottenere i migliori risultati su smerigliatrici angolari non regolabili
  • La struttura tridimensionale delle lamelle evita l’intasamento e l’intasamento del disco

Uso:

  • Per la rimozione dei graffi finali come fase preliminare alla lucidatura

Raccomandazioni:

  • 115 mm - 4 000 giri/min 125 mm - 3 600 giri/min

Particolarità:
  • Perfetto per acciaio, acciaio inox e alluminio
  • Nessuna decolorazione del pezzo
  • Nessun intasamento del disco