Gancio di traino per i gommini di scarico

Codice art.: 74200002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74200002
EAN / GTIN 4018754279593
Codice del produttore 74200002
Numero-L L60010 6392
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gancio di traino di alta qualità per il montaggio e la rimozione dei gommini di scarico.
  • Assicura una rimozione e un’installazione delicata delle sospensioni in gomma senza danneggiare altre parti dello scarico.
  • Il gancio robusto con elevata durezza mantiene la sua forma anche nelle applicazioni più difficili.
  • L’impugnatura a T ergonomica e rivestita consente una manipolazione sicura.
  • Realizzato in robusto acciaio per utensili per una maggiore durata e prestazioni affidabili, anche in caso di utilizzo continuo.
Caratteristiche:
  • Per tirare gli occhielli in gomma della sospensione dello scarico su tutte le autovetture
  • con manico a croce, rivestito in plastica nera
  • cromato

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 220 mm
  • Peso: 118 g