Tronchese laterale per meccanica tipo forte rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 74 02 250
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74 02 250
EAN / GTIN 4003773042402
Codice del produttore 74 02 250
Numero-L L70010 825
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione continua
  • elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
  • taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,5 mm
  • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso