Lima quadrata 13x150 mm 89A FINA400 a legante ceramico

Codice art.: 738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 738
EAN / GTIN 9003170007382
Codice del produttore 738
Numero-L L50140 747
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La lima quadra è utilizzata in particolare per la lavorazione efficiente degli utensili nell’industria del legno e delle macchine. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. Le lime di colore arancione sono utilizzate principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile. Le diverse grane consentono di personalizzare l’utensile in base all’applicazione.

Proprietà:

  • Forma: LIMA QUADRATA 9011
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AFEIN
  • Dimensioni (L x L): 13 x 150 mm
  • Diametro: 13 mm
  • Spessore: 150 mm
  • Grandezza della grana: 400

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inox e metallo duro nell’industria del legno e delle macchine.
  • Colorazione grigio-verde: Per utensili in metallo duro o con punta in metallo duro Colorazione arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inox