Vite reggispinta con sfera, scanalata

Codice art.: 73767
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73767
EAN / GTIN 4020772073763
Codice del produttore 73767
Numero-L L30130 83
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione con sfera, scanalata, sfera: Cuscinetto a sfere in acciaio, temprato, scanalato
Corpo base: Acciaio temprato, temprato

Proprietà:

  • Dimensione: M12
  • G: M12
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 12
  • SW: 17
  • Carico statico max: 25 kN
  • max. coppia di serraggio: 82 Nm
  • Peso: 43 g