Vite di compressione con sfera, liscia

Codice art.: 73742
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73742
EAN / GTIN 4020772073749
Codice del produttore 73742
Numero-L L30130 297
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di compressione con sfera, liscia, sfera: Cuscinetto a sfere in acciaio temprato, liscio
Corpo base: Acciaio temprato, temprato

Proprietà:

  • Dimensione: M16
  • G: M16
  • H: 27
  • ØI: 30
  • ØK: 20,0
  • L: 16
  • SW: 27
  • Carico statico max: 90 kN
  • max. coppia di serraggio: 206 Nm
  • Peso: 150 g