Tamponi di serraggio dentati

Codice art.: 73379
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73379
EAN / GTIN 4020772073374
Codice del produttore 73379
Numero-L L30130 719
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio dentati, (supporti dentati). Altezza gradino: 5,2 mm. Ghisa malleabile, verniciata. Superficie superficie pavimento accorciata.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • H min: 111 mm
  • H max: 147 mm
  • A: 50
  • B: 50
  • F max: 40 kN
  • Peso: 1225 g