Cacciavite a taglio offset 0,8 x 4 mm lunghezza 100 mm

Codice art.: 73273002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 73273002
EAN / GTIN 4018754330355
Codice del produttore 73273002
Numero-L L60010 8337
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti con intaglio
  • Acciaio legato al cromo, nichelato
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Proprietà:

  • a: 0,8 mm
  • Profilo di manovra: Intaglio
  • Larghezza mm (b): 4 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Dim.: 2
  • Lunghezza mm (L): 100 mm
  • Peso (g): 12 g