Cesoia per cavi a cricchetto per cavi armati (SWA) in acciaio, Lunghezza complessiva: 315mm

Codice art.: 731250 315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 380 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 45 mm
Lunghezza complessiva 315 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Funzione cricchetto
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Codice del produttore 95 32 315 A
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti con rettifica di precisione e filo tagliente temprato a induzione.

Uso:

Per il taglio di cavi armati (SWA) in acciaio con una e due mani. Ideali in punti stretti.

Materiale:

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio.

Accessori speciali:

Lama orientabile di ricambio n. art. 731251.

Nota:

Non adatti per tagliare cavi ACSR e funi metalliche.

Download & documenti

Prodotti correlati