Pinza di serraggio a 4 spine DigiCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 6,0

Codice art.: 729530 6,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DigiCrimp
Per sezione del filo 0,14 mm2 - 6 mm2
Lunghezza complessiva 230 mm
Arresto forzato si
Display digitale si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729530 6,0
EAN / GTIN 4049002057687
Codice del produttore 8756 0000 61
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio.
Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm e visualizzabile a display (regolazione in mm e pollici). Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata. Funzione di ritaratura. Controllo elettronico dell'usura con funzione di avvertimento. Funzione di regolazione. Posizionatori Rennsteig e MIL utilizzabili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti con geometria di serraggio analoga a MIL.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.