Assortimento per serraggio di capicorda Multiutensile per elettricisti NexStrip® incluso, Modello: 1

Codice art.: 729479 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 265 mm
Larghezza 170 mm
Altezza 68 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729479 1
EAN / GTIN 4003773090021
Codice del produttore 97 90 27
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Set completo per il serraggio di capicorda isolati. Multiutensile per elettricisti NexStrip® per sezioni trasversali 0,25 − 4,0 mm2 (crimpatura) e 0,03 − 10 mm2 (troncatura e spellatura).

Fornitura:

Multiutensile n. art. 729501 Dim. 1 e 2050 capicorda comuni in robusta cassetta di plastica (TANOS MINI-systainer®) con 2 inserti in plastica impilabili.

Download & documenti

Prodotti correlati