Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 10mm2

Codice art.: 729460 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729460 10
EAN / GTIN 4049002016417
Codice del produttore 610 087 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio quadro conforme alle norme DIN = superfici di contatto ottimali.
Fino a 2,5 mm2 introduzione laterale dei capicorda possibile.